missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Evacuation Panel Safety Signs
15.39 CHF - 30.30 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Menge | 1 Ea. |
Beschreibung | Rigid Polypropylene |
Max. Temperatur (metrisch) | 120°C |
Farbe | White on Green |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11725044
|
Brady™
807232 |
Exit and Emergency Exit Down Arrow | 15 mm | 210 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11700843
|
Brady™
807240 |
Exit and Emergency Exit Up Arrow | 10 mm | 210 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11790963
|
Brady™
811158 |
Exit and Emergency Exit Left Arrow | 10 mm | 210 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11720843
|
Brady™
807242 |
Exit and Emergency Exit Up Arrow | 10 mm | 297 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Spezifikation
Polypropylene | |
Rigid Polypropylene | |
White on Green |
1 Ea. | |
120°C |