missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RH Digital White Hotplate Stirrer, 50°C to 320°C, Technical Enamel
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16248261 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16248261

Marke: IKA™ 0004678003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stirring Range: 100 to 2000 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia.

  • Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, wie z. B. ETS-D5
  • Hochpräzise Temperaturregelung, weil der Sensor direkt in das Medium eingesetzt wird
  • Eine hohe Heizleistung von 600 Watt und die weiße Keramik-Heizplatte gewährleisten eine schnelle Erwärmung und eine sehr gute chemische Beständigkeit
  • Einstellbare Sicherheitstemperatur von 100 bis 360 °C
  • Digitale Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
  • Rührmotor mit Sanftstart
  • Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis zu 15 Liter
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Technical Enamel
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 100 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz, 620 W
Größe 5,3 in. Durchm.
Temperatur (metrisch) 50°C to 320°C
Temperatur (angloamerikanisch) 122°F to 608°F
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 8.5 lb.
Gewicht (metrisch) 3.86 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 L
Rührbereich 100 to 2000 rpm
Display Digital
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt