missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ RH Basic White Hotplate Stirrer, 50°C to 320°C, Stainless Steel
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, wie z. B. ETS-D5
- Hochpräzise Temperaturregelung, weil der Sensor direkt in das Medium eingesetzt wird
- Eine hohe Heizleistung von 600 Watt und die weiße Keramik-Heizplatte gewährleisten eine schnelle Erwärmung und eine sehr gute chemische Beständigkeit
- Einstellbare Sicherheitstemperatur von 100 bis 360 °C
- Sanftstart des Rührmotors
- Enthält M10-Gewinde für eine Stützstange
- Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis zu 15 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Stainless Steel |
| Spannung | 220/240 V |
| Elektrische Anforderungen | 100 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz, 620 W |
| Größe | 5,3 in. Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 50°C to 320°C |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 122°F to 608°F |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 6.2 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2.8 kg |
| Typ | Heizplattenrührer |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur