missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Heizplattenrührer RET Control-Visc, 340 °C, Edelstahl
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16238381 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16238381

Marke: IKA™ 0020001317

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rührbereich: 0/50 bis 1700 U/min; Größe: 5,3 Zoll Durchm.; Steckertyp: CH-Ausführung

  • BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
  • Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
  • Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
  • Mit Timer und Countdown
  • Trendanzeige für Viskositätsänderungen
  • Erkennung von abgelösten Magneten
  • Intermittierender Betrieb
  • Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
  • Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
  • Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
  • Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
  • Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Stainless Steel
Spannung 100/115/220/240 V
Sicherheitsmerkmale Sicherheitskreis einstellbar von 50 bis 380 °C, Digitalanzeige des Sicherheitsgrenzwerts der Temperatur
Rühreigenschaften Magnetrührer mit Heizung und integrierter Wägefunktion
Modell RET control-disc
Größe 5,3 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) Ambient to 340°C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Wirkleistung 650 W
Gewicht (angloamerikanisch) 6 lb.
Gewicht (metrisch) 2.7 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Rührbereich 50 to 1700 rpm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt