missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RET Control-Visc, Magnetrührer mit Heizplatte, weiß

Artikelnummer. 16258381 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16258381 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16258381 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020001319
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neu entwickelter, wirtschaftlicher Magnetrührer mit Heizung.

  • BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
  • Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
  • Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
  • Mit Timer und Countdown
  • Trendanzeige für Viskositätsänderungen
  • Erkennung von abgelösten Magneten
  • Intermittierender Betrieb
  • Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
  • Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
  • Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
  • Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
  • Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 50 bis 1.700 U/min
Fassungsvermögen 5 kg
Abmessungen (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Ausführung
Beschreibung Weighing range: 10 to 5000 g
Enthält USB-Schnittstelle, RS-232-Schnittstelle, Anschluss für ext. Temp.-Sensor (PT100/PT1000, Doppelsensor)
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 340 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.