missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- The system combines precise measurement technology with enhanced safety and maximum flexibility in everyday laboratory work
- A pH electrode can be connected via a BNC connector, with the pH value displayed on both the connected device and magnetic stirrer screens
- Can be used independently as a standalone pH meter or temperature measuring device
- Wireless sensor technology eliminates temperature sensor cables, avoiding damaged or burnt sensor cables
- Supports dual temperature measurement using wired and wireless temperature sensors simultaneously
- The wired temperature sensor monitors and limits the temperature of heat transfer media such as synthesis blocks, oil, water, or sand baths
- The wireless sensor provides temperature control directly within the reaction medium
- Dual temperature measurement enhances experiment safety, particularly in the event of glass breakage
- Displays both temperatures simultaneously on the screen.Includes complete mounting hardware for safe and flexible positioning of the wireless sensor, including a stand, mounting rod, and boss head clamp
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminum Alloy |
| Spannung | 220/230 V |
| Größe | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisch) | 0°C to 340°C |
| Typ | Magnetic Stirrer |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Rührbereich | 50 to 1700 rpm |
| Gewährleistung | 2 Years |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?