missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Cycle and Replication |
| Ziel | RECK |
| Synonym | hRECK, membrane-anchored glycoprotein (metastasis and invasion), reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs, ST15reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs, suppression of tumorigenicity 15 (reversion-inducing-cysteine-rich protein withkazal motifs), suppression of tumorigenicity 5 (reversion-inducing-cysteine-rich protein withkazal motifs), Suppressor of tumorigenicity 15 protein |
| Gensymbol | RECK |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?