Learn More
VACUUBRAND™ RE 6 Einstufige Drehschieberpumpe
Dieses Pumpsystem eignet sich für zahlreiche Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren bis erhöhten Gasdurchflussraten erfordern. Vacubrand™ Einstufen-Drehschieberpumpen Modell RE 6 zeichnen sich durch ihr ungewöhnlich kompaktes Design und ihr geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Pumpen derselben Leistungsklasse aus.
Marke: VACUUBRAND™ 20697161
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
- Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
- Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
- Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
- Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
Spezifikation
1 x 10–1 mbar | |
Manual | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
370 x 142 x 207 mm | |
50 dB(A) | |
0.3 kW | |
5.7/6.8 m3/h | |
207 mm | |
142 mm | |
IP 40 | |
54°F | |
Die ideale Lösung für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren Gasdurchflussraten erfordern. | |
1 | |
230 V |
0.3 hp | |
150 to 1800 rpm | |
230 V, 50/60 Hz, 0.3 kW | |
RE 6 | |
CN | |
104°F | |
230 V, 50/60 Hz, 0.3 kW | |
370 mm | |
Einstufige Drehschieberpumpe | |
Chemical-Resistant | |
0.38 to 0.98 qt. | |
Oil-Sealed | |
16 psi |