missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ RCT5 Digital Magnetic Stirrer
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Multifunctional menu for determining the direction of rotation, timer functions, or sequence programming
- Program stirring processes individually from beginning to end to safely and reliably run reactions, even without monitoring
- Features a scratch-resistant ceramic coating
- Display is made of hardened, chemical-resistant glass for increased user safety
- Display warns in case of a hot surface, providing protection from burnings
- Safety circuit can be adjusted up to 370°C
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Enthält | RCT 5 Digital Magnetic Stirrer, PT 1000.60 Temperature Probe, IKAFLON™ 30 Magnetic Stirring Bar, IKAFLON™ 40 Magnetic Stirring Bar, Screw Driver, USB Cable |
| Sicherheitsmerkmale | Safety circuit up to 370°C (Adjustable) |
| Rühreigenschaften | Right or Left |
| Größe | 137 x 137 mm |
| Temperatur (metrisch) | 310°C (Max.) |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Rechteck |
| Max. Probenaufgabe | 20 L |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur