missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 500
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17775858 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
UK-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17775858

Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011504

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die sichere Synthese in Rundkolben mit 500 ml Volumen. Die Verwendung der Syntheseblöcke reduziert das Gefahrenpotential gegenüber der Verwendung von Ölbädern deutlich und vereinfacht Handling sowie Reinigung der Rundkolben.

  • Universalklemme für die sichere Befestigung von Synthesekolben
  • Stativstange zum Positionieren des Temperaturfühlers
  • Elliptische Magnetrührstäbe, perfekt passend zur Form des Rundkolbens
  • Länge Rührstab: 20 bis 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält Stativstange, Universalklemme, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), 2 Kreuzmuffen, 5 IKAFLON 25 Ellipse, RCT basic, Temperaturfühler PT 1000.6, Haltestange, Schraubentrieb, 250 ml-Kolbenträger ohne Griff
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt