missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Stand for secure positioning
- This complete solution includes a stand with an extension arm and a cross-sleeve
- These ensure the correct and secure positioning of the PT 1000 temperature sensor, which is also supplied
- This is because the sensor should always be positioned outside the vortex created during stirring and immersed at least 20 mm deep into the medium
- Thanks to the stand, the position of the temperature sensor can be precisely adjusted to the reaction vessel and the liquid level in both vertical and horizontal directions
- Multifunctional silicone cover
- The package also includes a universal silicone cover for 600 mL and 1000 mL beakers
- It features integrated openings for the temperature sensor
- The chemically highly resistant cover fulfils three functions: it acts as a splash guard, minimises energy consumption when used as a lid, and reduces the noise that can be generated by air intake during rapid stirring
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminum Alloy |
| Spannung | 220/230 V |
| Größe | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisch) | 0°C to 310 °C |
| Typ | Magnetic Stirrer |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Rührbereich | 50 to 1500 rpm |
| Gewährleistung | 2 Years |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?