missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT basic ready-to-go Solution
GREENER_CHOICE

Product Code. 17765868 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Steckertyp unitSize
17765868 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17765868 Supplier IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Supplier No. 0010011527

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

This item is not returnable. View return policy

In der Systemlösung sind alle Komponenten enthalten, die zur präzisen Temperierung Ihrer Probe mit dem Magnetrührer RCT basic benötigt werden.

  • Enthält eine Stativstage samt Ausleger und eine Kreuzmuffe für die sichere Positionierung des Temperaturfühlers PT 1000
  • Der Temperaturfühler sollte sich immer außerhalb der beim Rühren entstehenden Trombe befinden und mindestens 20 mm tief in das Medium eintauchen.
  • Dank des Stativs kann die Position des Temperaturfühlers in vertikaler und horizontaler Ausrichtung präzise an das Reaktionsgefäß und den Füllstand angepasst werden.
  • Multifunktionale universelle Silikonabdeckung für Bechergläser mit 600 oder 1.000 ml
  • Integrierte Durchführungen für den Temperaturfühler
  • Die chemisch sehr beständige Abdeckung dient als Spritzschutz, senkt in der Funktion als Deckel den Energieverbrauch und reduziert die Geräusche, die beim schnellen Rühren durch Einziehen von Luft entstehen können.
  • Rührstablänge: 20 bis 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält Stativstange, Becherglasdeckel, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Schraubentrieb, RCT basic, Temperaturfühler PT 100.06, Haltestange, Kreuzmuffe
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Show More Show Less
Product Title
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.