missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5 Solution
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17745858 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
UK-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17745858

Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011498

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Systemlösung macht Versuche und Reaktionen noch sicherer: RCT basic ETS-D5 Solution besteht aus dem Magnetrührer RCT basic und dem elektronischen Kontaktthermometer ETS-D5.

Durch die Kombination der beiden Geräte kann der interne Sicherheitskreis (unabhängig von der Software des RCT basic) direkt über das Kontaktthermometer angesprochen werden. Dazu wird die maximal zulässige Temperatur im Medium unabhängig von der Solltemperatur begrenzt. Bei Überschreitung dieses Wertes schaltet sich die Heizfunktion des Magnetrührers über den internen Sicherheitskreis ab – bis zum Neustart des Geräts. Gleichzeitig bleibt die Rührfunktion erhalten, um Siedeverzüge zu vermeiden. Die eingestellte Sicherheitstemperatur der Heizplatte steht dabei weiterhin zur Verfügung.

  • Die Solltemperaturbegrenzung des ETS-D5 und die Sicherheitstemperatur der Heizplatte bilden eine ODER-Verknüpfung. Das heißt, jeder potenzielle Fehler führt für sich zum Ausschalten der Heizung.
  • Die Temperatur der Heizplatte kann unabhängig von der des Mediums eingestellt werden, damit Sie aktiv Einfluss auf die Aufheizzeiten nehmen können.
  • Die weiterentwickelte ermöglicht das Ablesen des Sollwerts und des Ist-Werts der Temperatur des Mediums auf einen Blick und mit einer Auflösung von 0,1 K auf dem Kontaktthermometer.
  • Die Einstellgenauigkeit verfeinert sich in dieser Kombination ebenfalls von 1 K auf 0,1 K.
  • Am RCT wird ergänzend die aktuelle Heizplattentemperatur angezeigt.
  • Länge Rührstab: 20 bis 80 mm
  • Die Anzeige des Kontaktthermometers kann auf Augenhöhe platziert werden. So wird direkt ersichtlich, wo die Temperatur gemessen und geregelt wird.
  • Neben Magnetrührer und Kontaktthermometer enthält die Komplettlösung auch alle benötigten Befestigungselemente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält RCT basic, ETS-D5, Stativstange, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Kreuzmuffe, PT 1000.6 Temperaturfühler, Haltestange
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt