missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Heizplattenrührer RCT Basic, Umgebungstemperatur bis 310 °C, Aluminiumlegierung
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Integrierte Temperaturregelung
- Einschließlich PT 1000 Temperatursensor (PT 1000.60)
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
- Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
- Hot Top-Anzeige
- Digitale Fehleranzeige
- Mit einstellbarem Sicherheitskreislauf für Heizplattentemperatur (50 bis 360 °C)
- Sicherheits-Magnetrührer mit Heizung, für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet
- Die Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5, ermöglicht eine präzise Temperaturregelung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Temperaturregelung
- Die eingehauste Konstruktion (IP42) gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Aluminium-Heizplatte für optimale Wärmeübertragung
- Verbesserte Magnethaftung
- Mit Schutzabdeckung H 100
- Max. Rührmenge (H2O): 20 l
- Drehzahlbereich: 50 bis 1500 U/min
- Temperaturbereich: RT bis 310 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Spannung | 220/230 V |
| Elektrische Anforderungen | 100 to 115 V, 220 to 230 V, 50/60 Hz, 650 W |
| Größe | 5,3 in. Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | Ambient to 310°C |
| Gewicht (metrisch) | 2.5 kg |
| Typ | Heizplattenrührer |
| Form | Rund |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion