missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ RASGEF1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18555602 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18555602 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18555602 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00153020T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Signal Transduction
Ziel RASGEF1B
Synonym RasGEF domain family, member 1 B, ras-GEF domain-containing family member 1 B
Gensymbol RASGEF1B
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.