missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Flacher, verstellbarer Rotor aus PTFE für Stabrührer
Der Cowie Technology™ flache, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
Marke: Cowie Technology™ 005.712150
Additional Details : Gewicht : 0.16600kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
150 mm | |
PTFE-Rührer mit Schaft | |
Je 1 | |
Verstellbarer Rotor mit PTFE-Rührschaft, flach | |
PTFE |
12 mm | |
Mischen | |
-200°bis +280 °C | |
166 g |