missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührstab, kreuzförmig
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 10 x 10 x 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Höhe (metrisch) | 5 mm |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Breite (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 1/Pckg. |
| Form | Kreuz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur