missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PTFE-Magnetrührstab, kreuzförmig

Artikelnummer. 16563632
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16563632

Marke: VITLAB™ 316097

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
Höhe (metrisch) 5 mm
Enthält Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
Breite (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Kreuz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt