missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F740hiw, Ultratiefkühlgerät, 740 L, VIP, WC, DoLe, 3, (CH)

Die Eppendorf CryoCube F740 Serie verbindet sicheren Probenschutz mit minimierten Betriebskosten. Mit einer Kapazität von bis zu 576 Boxen ist der CryoCube F740hiw die wassergekühlte Version in der 740-L-Serie. Das PhysioCare Concept bietet einfache und bequeme Nutzung hinsichtlich Ergonomie.

Marke:  Eppendorf™ F740320117


Additional Details : Gewicht : 332.39999kg

Artikelnummer. 17378623

  • 20360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Touchscreen-Bedienfeld
  • Volumen: 740 L (26,1 ft³)
  • Verbraucht nur 10,6 kWh/Tag (umweltfreundlich; -80 °C; 230 V)
  • Fasst bis zu 57.600 Proben
  • Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
  • Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus + Tür)
  • Drei Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
  • Außentür mit Griff links, wassergekühlt
  • Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ schmal) für höchste Probensicherheit
Spezifikation

Spezifikation

740 L
3
Vakuumdämmplatten / Polyurethanschaum
Touchscreen Interface
2
98 x 111 x 197.3 cm (38.6 x 43.7 x 77.7 in.)
Key Lock
CO2 or LN2 Optional
CH
10,600 W
R290 / R170
1°C
Rechts
3
Ja
Ja
62.1 x 86.5 x 139 cm (24.5 x 34.1 x 54.7 in.)
Nein
6 A
230 V
Zweistufig
18
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote