missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F740h 5/DR/a 230 V EU, Ultratiefkühlgerät, 740 L, VIP, AC, DoRi, 5

Die Eppendorf CryoCube F740 Serie verbindet sicheren Probenschutz mit minimierten Betriebskosten. Mit einer Kapazität von bis zu 576 Boxen ist der CryoCube F740h das grüne Einstiegsmodell für die 740-L-Serie. Das PhysioCare Concept bietet einfache und bequeme Nutzung hinsichtlich Ergonomie.

Marke:  Eppendorf™ F740340047


Additional Details : Gewicht : 308.39999kg

Artikelnummer. 17328633

  • 18785.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Herkömmliches Bedienfeld
  • Volumen: 740 L (26,1 ft³)
  • Verbraucht nur 11,8 kWh/Tag (umweltfreundlich; -80 °C; 230 V)
  • Fasst bis zu 52.800 Proben
  • Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
  • Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus)
  • Fünf Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
  • Außentür mit Griff rechts, luftgekühlt
  • Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ schmal) für höchste Probensicherheit
Spezifikation

Spezifikation

740 L
3
Vakuumdämmplatten / Polyurethanschaum
Klassisch
2
62.1 x 86.5 x 139 cm (24.5 x 34.1 x 54.7 in.)
Nein
6 A
11,800 W
R290 / R170
1°C
Links
5
Ja
91.3 x 111 x 197.3 cm (36 x 43.7 x 77.7 in.)
Key Lock
CO2 or LN2 Optional
230 V
Zweistufig
30
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote