missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube™ F440h, Ultratiefkühlgerät, 440 L, VIP, AC, DoLe, (CH), CR

Die Ultratiefkühlgeräte der Serie Eppendorf CryoCube F440 bieten optimalen Probenschutz bei minimalen Betriebskosten. Dank der fünf Fächer und fünf Innentüren für einfachen Zugang sowie der hervorragenden Isolierung sind Ihre Proben stets bestens geschützt.

Marke:  Eppendorf™ F440341037


15050.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 286.00000kg

Artikelnummer. 17268489

  • 15805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
  • Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
  • Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
  • Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
  • Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
  • Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
  • Luftkühlung
  • Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Spezifikation

Spezifikation

Tiefkühlgeräte
440 L
Rechts
5
Ja
89.8 x 95.5 x 195 cm (35.4 x 37.6 x 76.8 in.)
95.5 x 89.8 cm
CH
50 Hz
R290/R170
15.5 cu. ft.
5
Vacuum
Klassisch
2
57.5 x 61.6 x 126.5 cm (22.6 x 24.3 x 49.8 in.)
Ja
230 V
6800 W
20
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote