missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Magnetic stirrer Swirl fascia unheated 143mm x

Artikelnummer. 12937216
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
SM5/Swirl Fascia
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
12937216 SM5/Swirl Fascia 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12937216 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480121

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarker und leichter Magnetrührer mit geringer Stellfläche. Bibby Scientific™ Stuart™ SM5/SWIRL Mini-Rührer besteht aus robustem Polypropylen und Polycarbonat.

  • Leichter Rührer.
  • Für Rührvolumina bis zu 1 l.
  • Universal-Netzadapter.
  • BioCote Antimikrobieller Schutz.
  • Robustes Polypropylen mit einer chemisch beständigen Polycarbonat-Oberseite.

Spezifikation

Geschwindigkeit 350 bis 2.000 U/min
Deckplattenmaterial Polypropylen
Spannung 120/230 V
Abmessungen (L x B x H) 66 x 143 x 143 mm
Höhe (metrisch) 66 mm
Breite (metrisch) 143 mm
Elektrische Anforderungen 120 bis 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Modell SM5/Swirl Fascia
Typ Mini-Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 500 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.