missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Glass GW4090C Waschgerät mit Trocknungssystem und Dampfverdichter

Zur antibakteriellen thermischen Desinfektion. Smeg Instruments Laborgläser GW4090C Waschgeräte mit Trocknungssystem und Dampfkondensator verfügen über ein elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit.

Marke:  Smeg™ GW4090C


Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11952699

  • 12775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Waschbar bis zu 95 °C
  • 3 Mikroprozessor-programmierbare elektronische Steuerungen
  • Serieller Anschluss RS232 für den Anschluss an externen Drucker oder PC
  • 128 x 64-Pixel-Grafikdisplay für Meldungen in verschiedenen Sprachen
  • Leistungsstarker Dampfkondensator mit Kaltwasserinjektion
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Hocheffizienter Dampfkondensator Ecoslim, mit Kaltwasserinjektion
  • Peristaltikpumpe für Flüssigwaschmittel, Flüssigneutralisator
  • Installation von zwei zusätzlichen Peristaltikpumpen möglich
  • Waschkammer und Innentür sind aus AISI 316L- Edelstahl gefertigt
  • Die Außenwände bestehen aus AISI 304-Edelstahl
  • Zwei unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Enthält Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser, Warmwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Enthält keine Wagen
  • Programme: 9 voreingestellt, 6 frei
  • Außenabmessungen: L x T x H: 900 x 640 x 850 mm
  • Interne Arbeitsmaße L x T x H: 525 x 490 x 570 mm
Spezifikation

Spezifikation

Reinigungsgerät für Glaswaren mit Trocknungssystem und Dampfverdichter
3/N/PE max. 7 kW
50 Hz
GW4090C.
400 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote