missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PPY Rührstabgreifer
Zum Abgreifen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus Polypropylen ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Magnetkern aus Alnico V.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.15300kg
Description
- Inert und auslaufsicher
- Gegossen aus reinem, von der FDA zugelassenem Polypropylen
- Alnico V Magneten
- Autoklavierbar
Specifications
10 mm | |
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen | |
Je 1 | |
300 mm |
Polypropylen-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Weiß | |
PTFE-Rührstäbe |