Learn More
Bohlender™ Schwenkbare Schraubverschlüsse aus PPS
Zum Einführen von Sonden, Röhrchen oder Schläuchen in Gefäße mit GL-Hälsen, um eine Kollision mit der Rührwelle zu vermeiden. Die schwenkbaren Schraubverschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
Marke: Bohlender™ D692-44
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Sonden, Schläuche oder Röhrchen werden zuerst durch das Anschlussstück eingeführt, dann wird das Anschlussstück auf das GL-Gewinde geschraubt und das eingeführte Element kann in der gewünschten Position fixiert werden.- Schraubverschluss aus PPS
- Innenteile aus PTFE
- Widersteht Druck von bis zu 5 bar
-
Spezifikation
Schwenkbarer Schraubverschluss | |
Schwenkbare Schraubanschlüsse mit Masseverbindung | |
Für Schlauch-AD von 8 mm | |
Je 1 | |
250 °C |
FDA-konform | |
PPS | |
−50 °C | |
GL 25 |