missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Unifilter Mikrotiterplatten aus Polystyrol

Sparsam in der Anwendung. Große Auswahl an Well-Volumenoptionen

Marke:  Cytiva 7700-2801

1102.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 2.92000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11334884

  • 1160.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sparsam in der Anwendung.Große Auswahl an Well-Volumenoptionen

Proprietäre Whatman UNIFILTER-Mikrotiterplatten mit Filterbodenwells sind praktisch, gebrauchsfertig und in Formaten mit 24, 96 und 384 Wells erhältlich. Darüber hinaus steht eine Auswahl an Filtermedien für genaue Anwendungsanforderungen zur Verfügung. Die Wahl zwischen kurzen oder langen Tropfvorrichtungen ist anwendungsspezifisch und das neuartige Design der Tropfvorrichtung ermöglicht eine genaue Sammlung des Filtrats, um eine weitere Verarbeitung und Analyse zu ermöglichen. Die 800 μl UNIFILTER Mikrotiterplatte wird am häufigsten bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet – das 800 μl-Well-Volumen eignet sich hervorragend für viele Standard-DNA-Plasmid-MiniPrep-Chemien. Diese Mikrotiterplatte besteht aus starrem, hochwertigem Polystyrol und ist auch in einer Reihe anderer Well-Volumen von 100 μl bis 10 ml erhältlich.
  • Kein Crosstalk. Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen.
  • Sparsam in der Anwendung. Eine große Auswahl an Well-Volumen-Optionen ermöglicht eine effiziente Verwendung von Materialien.
  • Bessere Kontrolle. Die Auswahl an Filtermedien ermöglicht die Steuerung der Flussraten und Retentionseigenschaften.
  • Vielseitig. Eine breite Palette an Filtrationsmedien ist erhältlich, einschließlich Glasfaser, Polypropylen, Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Nylon und Ionenaustauschzellulose.
Spezifikation

Spezifikation

Standard
UNIFILTER 96-Well-Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropfrichter
Durchsichtig
96
Filter
25
Whatman GF/C
8 x 12
Polystyrol
800 μl
Wird in der Regel bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet
25/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote