missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Gewindekappe mit Außengewinde
Ein Stopfen aus Polypropylen.
3.28 CHF - 4.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Schließen des Außengewindes des Stoppers |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10599032
|
Buerkle™
8536-0012 |
1/2 Zoll |
3.28 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10360721
|
Buerkle™
8536-0100 |
1 in. |
4.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10723501
|
Buerkle™
8536-0034 |
3/4 in. |
3.76 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Specifications
EU-Lebensmittel | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Schließen des Außengewindes des Stoppers |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Gewindekappe mit Außengewinde