missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Gewindekappe mit Außengewinde
Ein Stopfen aus Polypropylen.
Marke: Buerkle™ 8536-0034
3.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück

Spezifikation
EU-Lebensmittel | |
Polypropylen | |
Schließen des Außengewindes des Stoppers |
Autoklavierbar | |
3/4 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Gewindekappe mit Außengewinde > Gewindegröße: 3/4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur