missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Anhänger aus Polypropylen für Etikettendrucker
Continuous roll of tag material for the BMP™71 Label Printer. These Polypropylene Tag Printer Labels are non-adhesive slide-in strips.
Marke: Brady™ 104277
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
- Continuous roll of tag material for the BMP™71 Label Printer.
- Non-Adhesive Slide-in Strips.
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Druckeretiketten | |
BMP™71 | |
-40°C | |
250/Packung | |
-40°bis +100 °C | |
0,049 mm | |
16.67 yd. | |
0.625 in. | |
0.625 in. | |
101,6 mm |
Etiketten für Etikettendrucker BMP71 | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Sprach- und Datenkommunikation | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.008 in. | |
15,25 m x 15,88 mm | |
15,24 m | |
15,88 mm | |
4 in. |