missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ T-Verbindung aus Polypropylen, mit Klemmverschraubung

Diese T-Verbinder eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. T-Verbinder mit Klemmverschraubung aus Polypropylen sorgen für eine feste Abdichtung und halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.

34.85 CHF - 170.00 CHF

Spezifikation

Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11781889
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06382-40
1/2 in. Schlauch-AD Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11761759
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06382-10
1/4 in. Schlauch-Außendurchm. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11751759
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06382-05
1/8 in. Schlauch-AD Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11791879
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06382-30
3/8 in. Schlauch-Außendurchm. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bewertet bis 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
10/Packung
100 °C
0 °C
220 psi
Klemmverschraubung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Masterflex™ T-Verbindung aus Polypropylen, mit Klemmverschraubung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt