missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen ohne Filter eignen sich für die Probenhandhabung sowie für Liquid Handling-Anwendungen im Labor. Die Standard-Pipettenspitzen sind universell einsetzbar.
Marke: Socorex™ 319.1000B
Additional Details : Gewicht : 0.99900kg
Beschreibung
Die Qualitips™ Linie bietet eine breite Selektion von erstklassigen Pipettenspitzen, welche die meisten Anwendungsbereiche in Forschungs- und Routinelabors decken. Perfekter Sitz auf allen Socorex™ Pipetten sowie einer Vielzahl andere Marken. Die Qualität jeder Auflage unzerzieht sich einer strengen Kontrolle. Alle Modelle sind autoklavierbarVolumenbereich zwischen 0,1μl und 10mL.
Typ: Spitze
Volumen: 1000μl
Farbe: Blau
Packung: 4x250
Spezifikation
1000 μl | |
Blau | |
7.2 cm | |
Universal | |
PP (Polypropylen) |
Nein | |
Ja | |
Bulk | |
Socorex™ Acura™ 1 ml |