missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen ohne Filter eignen sich für die Probenhandhabung sowie für Liquid Handling-Anwendungen im Labor. Die Standard-Pipettenspitzen sind universell einsetzbar.
40.24 CHF - 41.97 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Nein |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Format | Bulk |
Spitzenform | Universal |
Material | PP (Polypropylen) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10360111
|
Socorex™
319.1000B |
Blau |
41.97 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11793246
|
Socorex™
328.0200B |
Gelb |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Ohne Filter
- Strenge Qualitätskontrollen sichern die chargenübergreifende Konsistenz
- Autoklavierbar
- Universal
- Polypropylen
Spezifikation
Nein | |
Bulk | |
PP (Polypropylen) |
Ja | |
Universal |