missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Filterspitzen aus Polyethylen

Die nicht selbstabdichtenden Filterspitzen von Brand™ verfügen über einen PE-Filter, der frei von chemischen Additiven ist.
Marke: Brand™ 732708
57.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Permeabilität wird durch die Kombination von Porengröße und Filterlänge gesteuert, sodass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können
- Arbeitet mit konsistenter Zuverlässigkeit
- Die Probe kann aus dem Filter zurückgewonnen werden, indem einfach die Ausblasfunktion der Pipette aktiviert oder bei Bedarf zentrifugiert wird
- In vielen verschiedenen Kapazitäten erhältlich

Spezifikation
2 bis 20 μl | |
Unsteril | |
Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100, SDS, Tween | |
TipBox, 5 mit je 96 Stück | |
Ja |
Gefiltert | |
Gelb | |
Filterspitze | |
480 | |
Polyethylen |
Brochure: The Tip System
DateigrößeVersion: 4.9 MB
Brochure: The Tip System
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Brochure: The Tip System
DateigrößeVersion: 5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brand™ Filterspitzen aus Polyethylen > Volumen: 2 bis 20 uL, TipBox, gelbes Gestell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur