missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
177.00 CHF - 190.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Temperaturfestigkeit (metrisch) | Bis zu -90 °C |
Abmessungen (L x B x H) | 130 x 130 x 80 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15260564
|
Tenak™
TE22325 |
Blau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15200574
|
Tenak™
TE22345 |
Gelb |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15270564
|
Tenak™
TE22330 |
Grün |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15280564
|
Tenak™
TE22335 |
Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15290564
|
Tenak™
TE22340 |
Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Constructed of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Spezifikation
Polypropylen | |
Bis zu -90 °C | |
130 x 130 x 80 mm |