missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
Marke: Tenak™ TE22330
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90 °C verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Grün | |
Polypropylen | |
Bis zu -90 °C | |
130 x 130 x 80 mm |