Learn More
Ark Plas Products™ Polyethylenschläuche
Entwickelt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die starrere Schlauchleitungen erfordern. Ark Plas Products™ Polyethylen-Schläuche werden mit modernsten Inline-Prozessüberwachungsanlagen extrudiert, um höchste Qualität zu gewährleisten.
Marke: Ark Plas Products™ TEX86-TE0
Additional Details : Gewicht : 1.01700kg
Beschreibung
Ark Plas Schläuche sind in einer Vielzahl chemischer und physikalischer Eigenschaften erhältlich und damit für die meisten Anwendungen geeignet, zuverlässig und kostengünstig.- Standardschläuche werden lose auf Kartonspulen geliefert
- Erhältlich in fast jedem Schritt von 1/16 bis 3/8 Zoll ID
- Schläuche mit metrischen Größen sind auch mit ID von 2,5 bis 6,5 mm erhältlich
- Zu den Farben gehören: naturfarben, opakes Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb und Weiß, sowie transparentes Blau, Rot, Grün und Gelb
Spezifikation
6,4 mm | |
9,6 mm | |
Je 1 |
Polyethylen | |
1,5 mm | |
Naturfarben |