missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Permanente Polyesteretiketten der BMP™ WorkHorse™71 Serie – Weiß
Permanent-Polyester (B-423) eignet sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarzellenkennzeichnung.
Marke: Brady™ 114775
Additional Details : Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- UL-Zulassung
- CSA-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Nein | |
Etikett | |
Weiß | |
Polyester | |
Etikett | |
1 | |
100 Etiketten/Rolle | |
2 x 1 in. (B x H) | |
2 Zoll | |
130,81 mm | |
1 Zoll |
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815); UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rolle | |
Thermotransfer | |
BMP™71 Etikettendrucker | |
Kein Text | |
100/Rolle | |
1 x 2 in. | |
2 in. | |
2 Zoll | |
1 Zoll |