missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Alzheimers Research, Autophagy, Cardiovascular Biology, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Mitophagy, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Kinase, Signal Transduction |
| Ziel | PINK1 |
| Synonym | BRPK, EC 2.7.11.1, FLJ27236, PARK6, Parkinson disease (autosomal recessive) 6, protein kinase BRPK, PTEN Induced Kinase 1, PTEN induced putative kinase 1, PTEN-induced putative kinase protein 1, serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial |
| Gensymbol | PINK1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?