missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objektführer
Montagerahmen für Objektführungen. Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeiss Primovert und Axio Vert Mikroskopen.
Marke: Zeiss™ 432333-9040-000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Objektführung 108 x 72 mm R für Primovert
- Objektführung M 130 x 85 mm für Axio Vert
Spezifikation
Objektführung M | |
Montagerahmen | |
168 mm Koaxialantrieb | |
130 x 85 mm |
Auf beiden Seiten ohne Werkzeug montierbar | |
Axio Vert | |
Je 1 |