missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objektführer
Montagerahmen für Objektführungen. Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeiss Primovert und Axio Vert Mikroskopen.
684.76 CHF - 1733.10 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10267407
|
Zeiss™
415510-1303-000 |
Object Guide R | Primovert | 108 x 72 mm |
1733.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12201103
|
Zeiss™
432333-9040-000 |
Objektführung M | Axio Vert | 130 x 85 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Objektführung 108 x 72 mm R für Primovert
- Objektführung M 130 x 85 mm für Axio Vert
Spezifikation
Mounting frames |