missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS
Verbesserte DNA-Qualität aus formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Proben – kein Xylol erforderlich
44.95 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Puffer | Ja |
---|---|
Endprodukttyp | NucleoSpin DNA FFPE XS |
Produkttyp | NucleoSpin DNA FFPE XS |
Probenvolumen | 10 μm |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11932502
|
Macherey-Nagel™
740980.10 |
10 |
44.95 CHF
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11942392
|
Macherey-Nagel™
740980.50 |
50 |
207.00 CHF
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entnahmeröhrchen (2 ml) Paraffindesolver, Puffer, Proteinase K 250 Preps Macherey NagelSpezifikation
Ja | |
NucleoSpin DNA FFPE XS | |
NucleoSpin DNA FFPE XS | |
10 μm |