Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS
Verbesserte DNA-Qualität aus formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Proben – kein Xylol erforderlich
Marke: Macherey-Nagel™ 740980.10
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Entnahmeröhrchen (2 ml) Paraffindesolver, Puffer, Proteinase K 250 Preps Macherey NagelSpezifikation
Ja | |
10 | |
10 μm |
NucleoSpin DNA FFPE XS | |
NucleoSpin DNA FFPE XS |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin DNA FFPE XS (10)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: paraffin disolver, proteinase k