Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSpin™ 96 Trace, 96-Well Kit
Isolation of DNA from forensic samples in flexible 96‐well strip format.
Marke: Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740726.4
Additional Details : Gewicht : 2.95000kg
Beschreibung
Die Lyse wird durch die Inkubation von Proben in einer Lösung erreicht, die chaotrope Ionen und Proteinase K enthält. Gestaltet sich die anschließende Trennung des Lysats vom Probenmaterial schwierig, kann das Lysat unter Vakuum oder Zentrifugation mithilfe der NucleoSpin™ Trace Filterplatte (nicht in den Kits enthalten) vom forensischen Material getrennt werden. Durch die Zugabe von Isopropanol zum Lysat werden geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silika-Membran im NucleoSpin™ Trace Bindungsstreifen/Bindungsplatte geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Verunreinigungen werden in zwei Waschschritten mit Ethanol-Puffer entfernt. Reine genomische DNA wird schließlich bei niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert. Üblicherweise können aus Wangenabstrichen Ausbeuten von 1-2 μg genomischer DNA aufgereinigt werden. Die endgültige Konzentration der eluierten DNA beträgt 10-20 ng/μl (abhängig vom Volumen des Elutionspuffers). Typischerweise beträgt A260/280 1,8 bis 1,9. Die gewonnene DNA kann direkt als PCR-Vorlage verwendet werden.
Inhalt des Kits
NucleoSpin™ Trace Bindungsstreifen, MN-Waschplatten, quadratische MN-Well-Blöcke, Gestell mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 96 Trace - NucleoSpin™ Trace Bindungsplatten, MN-Waschplatte, quadratische MN-Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, Puffern, Proteinase K.
- Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung; Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation möglich
- 96-Well-Plattenformat
- Typische Ausbeute: 1-2 μg DNA aus Wangenabstrichen
- Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl
- Silika-Membran-Technologie
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle gängigen Downstream-Prozesse
- Vorbereitungszeit: 70 Min/Platte
- Bindungsvermögen: 20μ g
Spezifikation
18°bis 25 °C | |
96-Well-Platte | |
Isolation der DNA | |
384 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin 96 Trace (4x96)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase K