missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Pancreas |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Liver Cirrhosis: Pancreas |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Liver Cirrhosis |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | Human, Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?