Learn More
Ark Plas Products™ Kynar Y-Anschlussstücke, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ Y-förmige Kynar-Verbindungsstücke mit Stecknippeln sind naturfarben und aus chargenrückführbaren, reinen Materialien für kritische Anwendungen gefertigt.
Marke: Ark Plas Products™ MDX44-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Y-Schlauchverbinder | |
10er-Packung | |
Y |
Kynar | |
3/8 x 3/8 x 3/8 in.-Anschluss | |
Naturfarben |