Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Enghals-Erlenmeyerkolben
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Enghals-Erlenmeyerkolben sind perfekt für Titrationsverfahren und bieten eine hohe chemische Beständigkeit. Der Kolben verfügt über eine minimale Wärmeexpansion und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 07020049
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material: DURAN™
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
250 mL | |
Erlenmeyerkolben, 250 ml, 85 mm Durchm. x 145 mm H, 34 mm-Hals, Duran Glas, Enghals, mit Wulstrand, Messskala | |
Enghals |
34 mm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Eng | |
85 mm |