missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ 2XYT-Bouillon, Pulver

Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13-Phagen oder anderen filamentären ssDNA-Bakteriophagen

Marke:  MP Biomedicals™ 113012022

98.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11357669

  • 125.08 CHF / 454 Gramm
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Inhalt/l: 16 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
  • 31 G/l verwenden

Spezifikation

Spezifikation

15°bis 30 °C
Molekularbiologie
Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l
454 g
Pulver
2XYT-Bouillon
Für Wachstum und Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote