missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Bouillon, Pulver
Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13-Phagen oder anderen filamentären ssDNA-Bakteriophagen
125.08 CHF - 1102.40 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
---|---|
Form | Pulver |
Güte | Molekularbiologie |
Produkttyp | 2XYT-Bouillon |
Zusammensetzung | Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11357669
|
MP Biomedicals™
113012022 |
454 g |
125.08 CHF
454 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11387669
|
MP Biomedicals™
113012032 |
1000 g |
163.24 CHF
1 Kilogramm |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11317679
|
MP Biomedicals™
113012042 |
5000 g |
1102.40 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Inhalt/l: 16 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
- 31 G/l verwenden
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l |
Pulver | |
2XYT-Bouillon | |
Für Wachstum und Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen |