Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Bouillon, Pulver
Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13-Phagen oder anderen filamentären ssDNA-Bakteriophagen
Marke: MP Biomedicals™ 113012042
749.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Inhalt/l: 16 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
- 31 G/l verwenden
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l | |
5000 g |
Pulver | |
2XYT-Bouillon | |
Für Wachstum und Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen |