missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mitomycin C, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
20 Milligramm
Beschreibung
- Antibakterielle bis grampositive, gramnegative und säurefeste Bazillen
- Zersetzt DNA in Krebszellen, indem ein Komplex mit DNA gebildet wird
- Hemmt die Teilung von Krebszellen, indem es die Biosynthese von DNA stört

Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Pulver |
pH | 6 to 9 (Stability) |
Extinktionskoeffizient | EmM(367 nm) = 21.84 (water); EmM(357 nm) = 22.78 (methanol); E1% (216 nm) = 742 (methanol); E1% (360 nm) = 742 (methanol); E1% (560 nm) = 0.06 (methanol) (Lit.) |
Wirksamkeit | 850μg/mg minimum |
Menge | 10 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute aqueous acids or dilute aqueous bases. |
Formelmasse | 334.33 |
Güte | Antibiotikum |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Mitomycin C, Antibiotic Class
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Mitomycin
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Mitomycin C, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur